Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1-komponent universalkniv med robust blad og etui af høj kvalitet

Universalkniv 1C håndtag
DOLK M/SKEDE, L. 225MM, KLINGE 100MM

Varenr. 071566 542

EAN 4056807165073

Prisvisning for kunder efter login
1-komponent universalkniv med robust blad og etui af høj kvalitet

Varenr. 071566 542
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
Nem at håndtere


Ergonomisk greb og fin, tekstureret overflade



Til universel brug


Høj skærehårdhed



Robust


Bladet er forbundet meget sikkert til håndtaget.



Optimal opbevaring og beskyttelse mod tilfældige skader


Etui af høj kvalitet med bælteclips

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

225 mm

Klingelængde

100 mm

Tykkelse for klinge

2 mm

Bladbredde

20 mm

Materiale

Rustfrit stål AISI 440

Håndtag, materiale

1-komponent plast

Design

Med beholder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger